明邦
明邦の 自動車用収納用品
明邦の 車用ハンガー/フック
ヘッドレストフックリトルミイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44202000
品番
FS044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヘッドレストに簡単取付。
用途
車内の小物
付属品
スペーサー
幅(mm)
180
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50