曜日別特売
M16×60 デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44221055

デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(35個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(8個)
1箱(6個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)60
60
55
50
110
130
140
30
35
40
45
65
70
75
80
85
90
100
125
135
95
150
120
105
115
145
170
200
250
300
155
160
165
175
180
190
210
230
280
25
ねじピッチ2
内容量1箱(40個)注文コード44221055品番M16×60
販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法a(mm)
32
表面処理
クロメート
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2950:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする