大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44264157
品番
M4×4
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
4
材質
鉄
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。