曜日別特売
12433 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346479

12433 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346479
12433 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346479
12433 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346479
12433 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346479
12433 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346479

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛12433

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)2.0
内容量1個注文コード44346479品番12433
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。

厚さ(mm)
2.0
材質
本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410
形状
同厚
幅(mm)
20
寸法(mm)
75×40×14
色
シルバー
質量(g)
ストッパー:18、曲尺:72
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
目盛範囲
(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
短枝(mm)
85
長枝(mm)
170
角度精度(mm)
ストッパー:100につき0.2以下
測定範囲(cm)
0~15
表目盛 長枝
外目盛 15cm 内目盛 10cm
表目盛 短枝
外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
裏目盛 長枝
外目盛 15cm 内目盛 10cm
裏目盛 短枝
外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

【シンワ測定】曲尺用ストッパー プロモーション用動画
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-18
用途: 丸ノコ盤の高さ出しに
製造業

丸ノコ盤で刃の高さを決めて使用したいときに、この定規とストッパーで寸法を出して、刃先とストッパーが当たるようにして計っています。ストッパーに厚みがあり、刃も傷めないのでイメージ通りに使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする