のりシュレッダー 容器付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348817 品番CH-2096
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

板のりをセットしてハンドルを回すだけ!あっという間に刻みのりが作れます。
金属刃物じゃないから安全。誰でも簡単に使えるのり専用シュレッダー。
分解して簡単に洗浄できます。
便利な容器付きタイプ。

材質(本体)ABS樹脂/(容器)AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×70×100 耐熱温度(℃)(本体)80/(容器)80 耐冷温度(℃)(本体)-30/(容器)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする