ハンドミキサー ソリスハンド&スティックミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44359719 品番SK8371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。
ハンドミキサー、ハンドブレンダー両方の機能を備えたユニークなハンド&スティックミキサーです。
ハンドミキサー用アタッチメントは2種、ホイップスティックとドウスティック。
ハンドブランだー用アタッチメントは3種、ブレンダー(シャフト、カップ)、ブレード(肉・野菜用マルチ)、ディスク(泡立て用、かくはん用)、ブレンダー使用時に食材を入れるブレンダーカップも付いています。
作業時間(分・秒)や回転速度を表示するバックライト付の液晶ディスプレイを搭載した高級感のあるボディです。全てのアタッチメントは便利なアタッチメントケースで衛生的に収納可能です。

付属品ドゥスティック(2本)、ホイップスティック(2本)、ブレンダーシャフト、ブレンダーカップ、肉・野菜用ブレード、マルチブレード、泡立て用ディスク、かくはん用ディスク、キースティック 材質ブレンダーシャフト:ステンレススチール、スティック:ステンレススチール、ディスク:ステンレススチール、ブレンダーカップ:PP、本体:ABS、収納ケース:ABS 質量(kg)約1(ケーブル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 定格時間(分)ハンドミキサー5、ハンドブレンダー1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする