画像準備中

自動盤用溝入れ工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ- 注文コード44372668 品番KGBFR2025H-16FJCT
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合チップなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)- 寸法L1(mm)100 適合チップ- 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)20 プラグGP-1 寸法h(mm)20 寸法H2(mm)- 寸法H3(mm)7 寸法F1(mm)20 寸法F2(mm)11 スクリューSB-4070TRW(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)- 寸法M1(mm)25 寸法M2(mm)46 寸法LF(mm)- レンチFT-8 すくい角α(°)20 寸法WF(mm)- 寸法HF(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法HBH(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする