画像準備中

自動盤用溝入れ工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップGBF32L/R タイプ 注文コード44373788 品番KGBFSL1010JX-16
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合チップなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)10 寸法L1(mm)- 適合チップGBF32L/R タイプ 寸法B(mm)10 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- 寸法H1(mm)- プラグ- 寸法h(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法H3(mm)- 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- スクリューSB-4070TRW(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)14 寸法M1(mm)- 寸法M2(mm)- 寸法LF(mm)120 レンチFT-8 すくい角α(°)- 寸法WF(mm)15 寸法HF(mm)10 寸法CDX(mm)3 寸法HBH(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする