曜日別特売
VZ514-5D-02F V Series(VZ514) SMC 44399468

V Series(VZ514)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
G1/4
注文コード
44399468
品番
VZ514-5D-02F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,150
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44399468VZ514-5D-02F68983837SYJ714-5D-02FVZ514-5D-02F SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983837SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする