曜日別特売
VZ514-7DZ-01 V Series(VZ514) SMC 44399644

V Series(VZ514)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
44399644
品番
VZ514-7DZ-01
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする