曜日別特売
BV80FX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 44419401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロンボールバルブ フランジ式

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1台注文コード44419401品番BV80FX
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)80呼び径(B)3材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)309寸法H(mm)262外径D(Φmm)185厚さt(mm)22接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品寸法h(mm)169ボルト穴数8最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE寸法LH(mm)230材質(ナット)(ユニオン)PVC寸法Du(Φmm)186ボルト穴径h(Φmm)19中心円C(Φmm)150口径d(Φmm)80バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44419383
2016-08-04
用途: バルブの交換

薬品配管のバルブがスケールで固着した為、交換用に購入しました。製品はメーカー品ですので問題なく使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする