ツインヒートプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44645240 品番DBC-SK123(AB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。
3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。

用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房 質量(kg)4 ブラック タイプ障害物センサー搭載モデル 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300/750/1200 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、電流ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×33×67
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※本製品はお部屋全体を暖めるものではございません。局所暖房に好適です。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44645240 DBC-SK123(AB) 84515630 DBC-L122(MW) 速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り YAMAZEN(山善) 速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り YAMAZEN(山善) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
オフィス職員用
その他業種

薄型で軽いですが、弱で使用しても暖かく快適です。
安定性が不安でしたが、台座が大きめなので、
多少ぶつかっても倒れることはありません。
タイマー付きなので消し忘れを心配することなく使用できます。
オフィスで足元が冷えるときに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする