曜日別特売
M6×16 アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44683667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44683667
M6×16 アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44683667

アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
11
ねじの呼び
M6
注文コード
44683667
品番
M6×16
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質
表面処理
3価ホワイト
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
3.5
寸法F(mm)
2.8
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
3.5
カシメ板厚(mm)
2~30
ねじの呼び
M6
加工物穴径(mm)
6.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3424:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする