大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
カシメボルトチェックル(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44686652
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
2.0
寸法X(mm)
1.5
寸法S(Φmm)
6.7
寸法dk(Φmm)
12.0
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。