コンパクトセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44758396 品番 SC-CH33BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。
角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。

用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 ブラック 質量(g)820 消費電力(W)最大300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7 温風機能3段階 人感センサーON/OFF切替可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする