TOPLAND
TOPLANDの 暖房用品
TOPLANDの セラミックヒーター
コンパクトセラミックヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44758405
品番
SC-CH63WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途
セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色
ホワイト
質量(g)
880
消費電力(W)
最大600
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
機能
人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
13.6×11.7×20.2
温風機能
3段階
感知距離(m)
(人感センサー)2