デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44776209 品番 TX10-03
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥44,990
販売価格(税別)
40,900

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。

タイプ2ch多機能 アズワン品番1-591-13-20 測定周期約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時) 寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200〜1372・E/-200〜700・J/-200〜1000・T/-200〜400 精度(℃)【本体】-200.0〜-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0〜+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時) 温度分解能(℃)-200.0〜199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) メモリー機能10点 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする