ラタン調コンパクトテーブル&チェア 収納タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44805899 品番OSR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

チェア2脚がテーブル内にすっぽり格納できるコンパクト収納。テーブルの天板は厚さ10mmの木目調プラスチック。
お庭、ベランダ、バルコニーがリゾートスタイルに。人口ラタンなので雨はけがよく、汚れても水拭きできるのでお手入れがラク。玄関ポーチやベランダなど、狭い場所でも置ける省スペースタイプ。

用途ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ラウンジ、バルコニー、ベランダ、庭、いす、机、コンパクト。 材質金属(スチール)、PEラタン 質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:66×50×73、チェア:43×51×70 座面高(cm)イス:(大)42、(小)38.5
取扱説明書:(0.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする