パワーアンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力30W@3Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ)) 注文コード44813318 品番PA2030A
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ

質量(kg)1.8 出力ローインピーダンス:30W x2 @3Ω, 4Ω, 8Ω、ハイインピーダンス:60W x 1 @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%) 消費電力30W@3Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ)) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288(ノブ、ゴム足を含む) 入力感度・最大レベル:-76dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-22dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-10.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV 電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz 冷却方式自然空冷 周波数特性LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB、-3.0dB、+1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz@1W、70V/100V、0dB, -3.0dB, +1.0dB 入力インピーダンス(Ω)10k 保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 歪率(%)全高調波:0.1以下 ステレオ入力からスピーカー出力、Half power@1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ステレオ入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 70系/100系(ハイインピーダンス) コネクタLINE IN:ステレオRCA端子 (アンバランス) or 3.5mm ユーロブロック端子 (3-pin、バランス) x 2(ライン入力) 動作温度(℃)0〜+40 保管温度(℃)-20〜+60 回路アンプ:Class D
注意
※オートウェイクアップモードで、スタンバイ状態から復帰し音声出力が再開されるまでに3〜4秒を要す場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする