セルスター
セルスターの ドライブレコーダー
セルスターの ドライブレコーダー(12/24V車用)
ドライブレコーダーオプション配線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44847734
品番
GDO-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
RD-60用駐車監視コードになります。
質量(g)
176
コード長さ(m)
DC OUT5.0/DC IN2.5
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×53×15(コード部除く)
内蔵ヒューズ
2A管ヒューズ×2本