大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44932264
品番
M2.6×6.0
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
6.0
ねじの呼び
M2.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒