大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
3.0
注文コード
44932605
品番
M1.7×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.64
長さ(mm)
3.0
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
(最大)0.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.69/(最小)1.63
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.76/(最小)1.7