大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.4
注文コード
44934933
品番
M1.4×1.8
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
1.8
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
アロック(三価ブラック)
外径D(Φmm)
2
外径(Φmm)
1.4
高さH(mm)
0.5
寸法M(mm)
(参考)1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51