大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44938293
品番
M1.4×3.2
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.2
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル