大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44939194
品番
M1.6×2.0
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
2.0
頭部形状
皿
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル