大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44939404
品番
M1.7×1.8
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
1.8
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒