大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44941915
品番
M2.0×4.0
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.79
種別
2種
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.93
寸法C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.01
寸法M(mm)
(最大)2/(最小)1.85
寸法R(mm)
(最大)0.2
寸法D'(mm)
3.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。