大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44942825
品番
M1.4×3.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
3.0
種別
2種
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.5
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)最大/1.55、最小/
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴