大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
4.5
注文コード
44943132
品番
M2.0×4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
4.5
種別
2種
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
3.5
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)2/(最小)1.85
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴