大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
5.0
注文コード
44943211
品番
M2.3×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
5.0
種別
2種
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
4
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)2.2/(最小)2
寸法R(mm)
(最大)0.3
穴の形状
十字穴