大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
3.0
注文コード
44943263
品番
M2.5×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
3.0
種別
2種
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴