大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.4
注文コード
44946501
品番
M1.4×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
2.5
種別
2種
材質
鉄
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)最大/1.55、最小/
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴