大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44951277
品番
M1.6×2.0
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2.0
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
ねじピッチ(mm)
0.35
種別
3種
寸法H(mm)
0.85
寸法D(mm)
2.8
寸法M(mm)
(参考)1.8