大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44951715
品番
M2.5×6.0
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6.0
ねじの呼び
M2.5
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
ねじピッチ(mm)
0.45
種別
3種
寸法H(mm)
1.3
寸法D(mm)
4.3
寸法M(mm)
(参考)2.2