(+)0番3種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 44956256 品番 M1.7×5.0
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM1.7 ねじピッチ(mm)0.35 長さ(mm)5.0 種別3種 材質黄銅 寸法H(mm)0.8 寸法D(mm)3 表面処理ニッケル 寸法T(mm)(最大)1.38/(最小)1.17 頭部形状 寸法M(mm)(最大)1.9/(最小)1.75 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42647175
2021-12-20
用途:
無線機マイクプラグに使用ネジ
コスモソリューション 様 (サービス業)

無線機の8ピンメタル型プラグに使われている止めネジです。良く紛失するので補充用に使用します。品質は全く問題ありません。

対象商品:
42647175
2018-09-20
用途:
歯科用セメントを固定するためのアンカービスとして使用
教育・研究機関

非常に小さいが上部で作りが綺麗なためとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする