大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44956265
品番
M1.7×6.0
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
6.0
種別
3種
材質
黄銅
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
3
表面処理
ニッケル
寸法T(mm)
(最大)1.38/(最小)1.17
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(最大)1.9/(最小)1.75
穴の形状
十字穴