大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44956317
品番
M1.4×6.0
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
6.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.3
種別
3種
色
黒
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
2.5
寸法T(mm)
(最大)1.12/(最小)0.92
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.5