大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.7
注文コード
44956335
品番
M1.7×2.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
2.8
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.35
種別
3種
色
黒
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
(最大)1.38/(最小)1.17
寸法M(mm)
(最大)1.9/(最小)1.75