大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44956353
品番
M1.7×8.0
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
8.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.35
種別
3種
色
黒
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
(最大)1.38/(最小)1.17
寸法M(mm)
(最大)1.9/(最小)1.75