大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
44960964
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.9/(最小)4.78
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)5.06/(最小)4.94
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)4.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9