大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44960991
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
14
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.88/(最小)5.72
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)6.08/(最小)5.92
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5