大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44961052
品番
M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
山数
14
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.88/(最小)5.72
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
(最大)6.08/(最小)5.92
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。