曜日別特売
P1 ピンク/虹 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967660

P1 ピンク/虹 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967660
P1 ピンク/虹 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967660
P1 ピンク/虹 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967660
P1 ピンク/虹 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967660
P1 ピンク/虹 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967660
P1 ピンク/虹 おっぱいスッテ 5-1 UV ヤマリア(YAMASHITA) 44967660

おっぱいスッテ 5-1 UV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44967660
品番
P1 ピンク/虹
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

【柔らかボディ】
抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。
【仕様】
浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。
【松葉針】
刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群!
【ボディカラー】
布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。
【レッドアイ】
集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。

用途
マルイカでは絶対的な実績を誇る虹カラー。直結・直ブラ仕掛で誘うとイカが見る角度によって色が変化しアピール!
P1 ピンク/虹
針形状
Φ50・6本立・1段針
全長(cm)
5
対象
ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする