ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ディープ1.5D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44969017
品番
002 ピンクグロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
澄潮時に効果的なピンク背色と夜光ボディを組み合わせた高実績カラー
用途
海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
5.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ラメ布
サイズ(号)
1.5
針形状
2段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
002 ピンクグロー
沈下スピード(m/s)
約2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。