大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44981693
品番
M1.4×4.5
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
皿
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴