大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44983407
品番
M2.3×8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
山数
28
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.34/(最小)2.24
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.42/(最小)2.32
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最大)2.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.2