大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
45011477
品番
M2.3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45011477
M2.3×12
43592857
M2.3×12
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(7000個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました