大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45011644
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.9/(最小)5.8
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)6.1/(最小)6
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
(最大)6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5