大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
45011802
品番
M2.5×8
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.46/(最小)2.38
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5