大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
45012326
品番
M2.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.46/(最小)2.38
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45012326
M2.5×8
43594013
M2.5×8
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(7000個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました